The SMDProtopad - 43oh SMD Prototyping Launchpad Boosterpack

The SMDProtopad - 43oh SMD Prototyping Launchpad Boosterpack Seeed Studio

The ProtopadSMD is a prototyping BoosterPack for the MSP430 Launchpad with SMD footprints.
Features
Fits the MSP430 Launchpad.

仕様●項目1:ユニバーサル基板●項目2:汎用●項目4:部品実装●項目8:MSP430 Launchpad用 アズワン品番67-0462-71 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64292465 114990006
1,460
1,398
1,538 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする