ダストキャップ シェルサイズ:13

ダストキャップ シェルサイズ:13 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ケーブルエントリシール / フランジシール
シリーズ1シールドフリーレセプタクル及びケーブル取り付けシェル用の熱収縮性ケーブルエントリシールフランジシール、及びシリーズ1シールドパネル取り付け(固定)レセプタクル用のフランジシール

仕様●オス/メス:メス●シェルサイズ:13●コード番号:782-5897 アズワン品番65-7542-63 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64293917 211870-2
1,210
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする