Texas Instruments
IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC
IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC
仕様
●タイプ:シンプルリセット/パワーオンリセット●モニタ電圧数:1●電圧 - 閾値:4.55V●出力:コンプリメンタリ●リセット:アクティブHigh/アクティブLow●タイムアウトリセット:1μs最大伝搬遅延●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番
67-0410-59
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64295947
TL7705AID
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください