ヘッドセット ワイヤレス/クレードル付

ヘッドセット ワイヤレス/クレードル付 エスコ

ノイズキャンセル機能搭載で周りの騒音を低減し、自分の声をクリアに相手に伝えることができます。
ノイズを低減できるマイクスポンジ付きです。
充電クレードル付きで使わない時はクレードルに収納できます。
ヘッドセットは2通りの充電が可能です。(クレードルでの充電と充電ポートにケーブルを接続しての充電ができます)
マイクミュートボタン搭載でワンボタンでマイクミュートが可能です。

仕様●SCMS-T:非対応●サイズ:ヘッドセット/W191×H138×D61mm、クレードル/W74×H70×D79mm●セット内容:本体、クレードル、充電ケーブル、取扱説明書(保証書)●マイク感度:-26±1dB●マイク指向性:無(全)指向性●マルチポイント:対応●再生周波数帯域:20~20,000Hz●周波数範囲:2.402~2.408GHz●充電ポート:Type-C●重量:ヘッドセット/約80g、クレードル/約136g●対応コーデック:SBC●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●通信距離:約10m●適合規格:Bluetooth 5.0(Class2)●伝送方式:FHSS●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間/約2時間 連続再生最大時間/約30時間 連続通話最大時間/約30時間 連続待受最大時間/約110時間 アズワン品番65-9280-11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64297110 EA763BC-82
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする