コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB09G1500017シリーズ
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。
工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
溝入れ加工用。
仕様●適合ホルダ:CoroCut MB -サイズ 09●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):6.5●コーティング:PVD●勝手:右●チップ長さ(mm):5.2●f1:11.5●l1:5.2●Dm_min:17●la:1.50●カップリングサイズ:09●最大切り込み:6.5●原産国:スウェーデン●コード番号:571-9755
アズワン品番65-8199-55
内容量1セット(5個)