Type-Cケーブル一体型AC充電器
USB Power Delivery対応Type-Cケーブル一体型ACアダプタ
USB Power Delivery(USB PD)規格による充電に対応したType-Cケーブル一体型ACアダプタです。
USB規格策定フォーラム「USB-IF」による認証を取得している信頼性の高い正規認証品です。
最大60WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。
USB Type-Cケーブルは、壁面のコンセントに接続しても余裕がある長さ1.8mです。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切り替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USB Aポート搭載で、ノートパソコンの充電と同時にスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することができます。(最大1Aまで)
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
【ご注意】
※USB PDでの充電は接続する機器がUSB PD規格に対応している必要があります。非対応機器は、5Vでの充電になります。
※すべての機種への充電を保証するするものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
※本製品にはUSB充電ケーブルは付属していません。
※USB Type-Cコネクタは、確実に奥まで挿し込んでください。
- 仕様
- ●定格入力:AC100V~240V 50/60Hz●定格出力:USB Type-C DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(最大60W)●※接続する機種により自動で切り替わります。●USB A DC5V/1A●サイズ:約W64×D32×H64mm(突起部除く)●重量:約210g●ケーブル長:約1.8m●対応機種:Type-C端子を搭載しUSB Power Delivery 60Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン●Surface Pro 7/Chromebook(C732-F14N)/11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/MacBook Air 13.3インチ(2018 Retinaディスプレイ)/iPhone XR/iPhone XS/iPhone XS Max/Surface Go/13インチMacBook Pro 2018(Touchbar搭載モデル)/15インチMacBook Pro 2018(Touchbar搭載モデル)/XZ1 Compact SO-02K/iPhone X/Xperia XZ1/Xperia XZ1 SO-01K/Xperia XZ1 SOV36/iPhone 8/iPhone 8 Plus/12インチMacBook 2017年モデル/13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)/13インチMacBook Pro 2017(Touchbar非搭載モデル)/15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)/Galaxy S8 SC-02J/Galaxy S8 SCV36/Galaxy S8+ SC-03J/Galaxy S8+ SCV35/13インチMacBook Pro 2016(Touchbar非搭載モデル)/13インチMacBook Pro 2016(Touchbar搭載モデル)/15インチMacBook Pro 2016(Touchbar搭載モデル)/12インチMacBook 2016年モデル/12インチMacBook 2015年モデル●対応ゲーム機:Nintendo Switch
- アズワン品番
- 67-0358-78
- 内容量
- 1個
注意
※接続する機種により自動で切り替わります。AC充電器 の新着商品
カテゴリ
























