910.15 ST Acier Forme en U IND. raccor

910.15 ST Acier Forme en U IND. raccor WIKA

WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、溶接と G1/2 接続を装備しています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです

仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7937 アズワン品番65-7906-61 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64302387 9090681
8,070
7,998
8,798 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする