210mm/17-24mm 鋼製束用レンチ ラチェット式

210mm/17-24mm 鋼製束用レンチ ラチェット式 エスコ

注意:四角形状のターンバックルのみにご使用頂けます。 柄にパイプ等を差し込んで柄を長くして使用しないでください。 柄にハンマなど叩いて衝撃を与えないでください。 工具の使用目的以外には使用しないでください。
咥え面がフラットでターンバックルを傷つけにくいため、傷から鋼製束が錆びるのを防ぎます。
ラチェット駆動で差し返し不要。四角形状のターンバックル(19・21mm)と6角ナット(17・19・21mm)も廻せます。
グリップ付で握りやすく、力が掛けやすいです。
住宅建築では必須の鋼製束のターンバックル(スパナ掛け部分)及び、上下ナットの締め付けに。

仕様●呼び(mm):200●全長(mm):210●厚み(mm):10●口幅(mm):17~24●重量(g):210●材質:クロムバナジウム鋼●用途:鋼製束(床束)の高さ調整に●ラチェット機構付●爪の開閉もスムーズ●取り廻しやすい長さ アズワン品番65-9263-90 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64306088 EA546JA-20
4,450
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする