ベアリングアセンブリ

ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

SKF エンドカバーを取り付けると、ベアリングが完成します。エンドカバーはポリプロピレン製です。インサートベアリングは、シールされた深溝ボールに基づいています 62 及び 63 シリーズのベアリングは 凸型外輪とほとんどの場合、内側が延長されています すばやく簡単に使えるようにする特定のロック装置付きリング シャフトに取付けます高品質

仕様●タイプ:ベアリングエンドカバー●コード番号:209-3644 アズワン品番65-7942-15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64310236 ECB 508
1,860
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする