SIEMENS
ハンドル 3VA2 400/630用 グレー 55mm Sentron 8UD
Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ハンドル(許容差補償付きマスキングフレーム標準装備)は、3VA2 400 / 630 用のアクセサリです。ハンドルの色はグレーです ロック可能
仕様
●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:216-6406
アズワン品番
65-7795-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64310735
8UD1731-0AB21
¥
96,900
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください