タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1552mm 歯数 194 ピッチ 8mm ゴム
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 194 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1552mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:194●材質:ゴム●コード番号:217-0350
アズワン品番65-7872-94
内容量1個