ヘビーデューティコネクタ Han-Eco B シリーズ 24B

ヘビーデューティコネクタ Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング

Han-Eco Bハウジング及びフード

仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-Eco B Series●実装タイプ:バルクヘッド取り付け●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7102 アズワン品番65-7482-89 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64313614 19432240320
16,700
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする