8/23より値下げ!現場を応援
19432240320 ヘビーデューティコネクタ Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング 64313614

ヘビーデューティコネクタ Han-Eco B シリーズ 24B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64313614
品番
19432240320
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)値下げ
12,980

Han-Eco Bハウジング及びフード

仕様
●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-Eco B Series●実装タイプ:バルクヘッド取り付け●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7102
アズワン品番
65-7482-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする