立体型シリンダーヒートジャケット
円筒形の立体型ジャケットです。厚さ30mmの高密度ガラスマットが、射出成形機、押出機、アダプターなどの円筒部分にフィットし、優れた省エネ効果を発揮します。
仕様●外装材:シリコンガラスクロス●内装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット(30mm厚)●固定:耐熱マジックテープ●内径(mm):180●内周(mm):515●開口部(mm):50●長さ(mm):800
アズワン品番65-9230-23
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。