S2M Synchronous Timing Belt Pulley

S2M Synchronous Timing Belt Pulley Seeed Studio

S2Mアルミニウム同期ベルトプーリーは、
モーターの動力を同期ベルトに伝達してメカニズムを駆動することができ、主に3Dプリンターのような小型の精密機械の伝達に使用されます。

仕様●モデル:S2M-20歯●ピッチ:2mm●ボア径:5mm、ボア外径:16mm●フィットベルト幅:6~8mm●材質:アルミニウム合金●カラー:シルバートーン アズワン品番67-0451-98 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64316475 114990160
950
899
989 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする