WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9685
アズワン品番
65-7497-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64318250
62105021021
¥1,620
¥
1,598
¥1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年12月15日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表