NORCOMP
D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント
仕様
●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1188
アズワン品番
65-7509-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64318435
HDF-R62-113L461
¥
4,260
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください