MilCandy - the Easiest Grove Controller
MilCandyは物理的な世界を操作する
のに最も簡単なコントローラかもしれません。
コストと利便性を考慮したオールインワンデザインです。
プラグインセンサ、アクチュエータおよび数回のボタンクリックによるトリガパターンの設定により、簡単なAIタスクを実行できます。
Arduinoベースのオープンソースファームウエアはより複雑なロジック向けにアップデートされる可能性があります。
センサとアクチュエーター用のGroveインターフェース
オンボードLEDインジケータと光センサ
Lipoバッテリーとエンクロージャーを備えたオールインワンデザイン
仕様●サイズ:50×28×14.5mm, 17g
アズワン品番67-0476-21
内容量1個