Housing
Phoenix Contact ボックス取り付けベースハウジングは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-EVO●ねじサイズ:D25●コード番号:207-5762
アズワン品番65-7520-17
内容量1個