ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入

ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入 SAMTEC

仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6265 アズワン品番65-7688-76 内容量1セット(38個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64323816 TSM-106-02-L-SH-A
13,800
12,980
14,278 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする