データケーブル 4芯 0.15 mm2 シールド有 26 AWG 1巻 25m入

データケーブル 4芯 0.15 mm2 シールド有 26 AWG 1巻 25m入 SIG

外被覆: TPE 全面シールド 難燃性 加水分解および微生物耐性 耐紫外線性 用途 非常にヘビーデューティな用途に使用します オイルへのほぼ無制限の抵抗、また生物オイルと 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない移動やグライダーのアプリケーションで、最大 400m 以上のものがあります 保管および検索ユニット用バス接続ケーブル、加工ユニット / 工作機械、クイックハンドリング、クリーンルーム、半導体挿入、屋内クレーン、低温用途

仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS●芯数:4●断面積:0.15 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:26 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:2.5 A●動作温度 Min:-35℃●シース材質:熱可塑性エラストマ(TPE)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:5 x D●コード番号:185-4906 アズワン品番65-7458-18 内容量1巻(25m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64324324 CFBUS.045
105,000
99,980
109,978 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする