アルミコート・スプレー 400mL EA920SW-3シリーズ
約99.5%の高純度アルミニウム顔料が含有されており、あらゆる金属の表面に対し高い腐食防止効果を発揮します
耐熱温度が最大800℃と非常に高いのが特長です
耐候性に優れており、希酸やアルカリ溶液への耐性もあります
屋内外で利用できます。
吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:5~35℃●色:銀●表面仕上がり:つや消し●耐熱温度:-50~800℃●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●ガンサイズ:135×25×130mm●入数:4本●摩耗防止効果●摩耗防止効果●冷凍、空調機器の腐食防止に●アルミフィンの保護、エアコンや換気システム、パイプライン、炉設備、機械のハウジングなどに●EA920SW-3のガン付4本セット●クリアバッグ付き
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-46
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量800mL
危険物の性状非水溶性
内容量1セット(4本)
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64326424 | EA920SW-3GA | 50423232 | EA920SW-3 |
![]() |
400ml アルミコート・スプレー | エスコ | 1個 | ¥2,760 税込¥3,036 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |