ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1セット 23個入

ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1セット 23個入 SAMTEC

仕様●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1473 アズワン品番65-7562-95 内容量1セット(23個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64329416 TMS-120-02-G-S
15,700
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする