曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
TMS-120-02-G-S ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1セット 23個入 SAMTEC 64329416

ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1セット 23個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(23個)
注文コード
64329416
品番
TMS-120-02-G-S
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)値下げ
13,980
仕様
●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1473
アズワン品番
65-7562-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする