基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1セット 5個入

基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8937 アズワン品番65-7517-11 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64331157 653110124022
2,820
2,798
3,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする