タイミングベルト 幅 10mm 長さ 920mm 歯数 92 ピッチ 10mm ポリウレタン
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 92 です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:920mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9978
アズワン品番65-7957-23
内容量1個