ジョイント KSZ-M10X1 25

ジョイント KSZ-M10X1 25 - Festo

Festo カップリングピース KSZM10X1,25 は、非回転式ピストンロッドとそのバリエーションを備えたシリンダの中心オフセットを補償します。ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M10x1.25 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M10x1.25 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃

仕様●メーカーシリーズ:25 、KSZ - M10X1●内径サイズに合わせる:10mm●コード番号:203-0798アズワン品番65-8018-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64331909KSZ-M10X1,25
10,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする