Ecola スマートランプ
乾電池を必要としないランタン型LED照明です。
120時間連続点灯可能。
空気マグネシウム電池、金属空気電池と呼ばれる燃料電池が組み込まれていますので、水と僅かな塩で電力を供給することができます。
防災備蓄、レジャー用に。
仕様●使用可能時間:約120時間●サイズ:幅11×奥行11×高さ25cm●重量:600g●素材:ABS樹脂、PC、PP、NER他●原産国:日本製●輝度:190lm●付属品:パワーバー、塩(1回分)、ソルトメジャーカップ、取扱説明書
アズワン品番67-2184-04
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。