ボールベアリング40mm80mm6208-2Z/VA201
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●コード番号:207-6522
アズワン品番65-7931-51
内容量1個
商品豆知識