基板接続用ソケット 104 極 0.635mm 2 列 スルーホール

基板接続用ソケット 104 極 0.635mm 2 列 スルーホール SAMTEC

仕様●極数:104●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:200-0516 アズワン品番65-7557-44 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64342716 QFSS-052-04.25-L-D-A
3,330
3,298
3,628 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする