BACKSHELLWITHCLAMPStrainRelief90° Size21

BACKSHELLWITHCLAMPStrainRelief90° Size21 - AMPHENOL
仕様●シェルサイズ:21mm●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:コンポジット●コード番号:241-1280アズワン品番65-7493-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64346478M85049/92-21T
10,600
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする