GB GBの 制御機器 GBの 電子部品(オンボード) GBの 機構部品(電子部品) ジャンパーピン つまみ付き 2.54mmピッチ GB-JMP-25シリーズ ジャンパーピン つまみ付き 2.54mmピッチ GB-JMP-25シリーズ 注文コード 2.54mmピッチのジャンパピンです。 抜き差ししやすいつまみ付き 仕様●1個●色:青 アズワン品番67-0402-11 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GB-JMP-25BH 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64352884 GB-JMP-25BH ¥20 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品(電子部品) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity CC-Link リンクコネクタ専用工具 ユーボン 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ RS Pro ファストン端子 メス FDFNYD2 シリーズ, 16AWG to 14AWG RS PRO 税込¥6,268~ ¥5,698~ RM-W シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥34,320 ¥31,200 バスケットへ C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド無 10個 BLACK BOX 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ CAT6フィードスルー・カプラ シールドなし 10個 BLACK BOX 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド付 10個 BLACK BOX 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ CAT6フィールドスルー・カプラ シールド付 10個 BLACK BOX 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ 多機能ソーラー充電変換ケーブル マリンテック 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 防水配線カバー マリンテック 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ アンダーソンコネクター30A マリンテック 税込¥439 ¥399 バスケットへ アンダーソンコネクタ用シースカバー マリンテック 税込¥549 ¥499 バスケットへ アンダーソンコネクター付きDCプラグケーブル マリンテック 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ Sigfox Breakout board 京セラ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ サーボモータチェッカ2 共立電子産業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 鉄道の音キット 共立電子産業 税込¥626 ¥569 バスケットへ ミニPWM発生器キット 共立電子産業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ディスクリート555基板 共立電子産業 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ステレオプリアンプ30倍 共立電子産業 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ デジットオリジナル ギタープリアンプキット 共立電子産業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ どうぶつの鳴き声 組み立てキット 共立電子産業 税込¥868 ¥789 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)機構部品(電子部品)基板用コネクタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります ユニバーサル基板 基板用スイッチ エンクロージャ 基板用端子台 ピンヘッダー 基板用コネクタ 機構部品(電子部品)その他関連用品 定額基板修理サービス シェアする マイページ 最近見た商品