データケーブル 6芯 0.34 mm2 シールド有 22 AWG 1巻 25m入

データケーブル 6芯 0.34 mm2 シールド有 22 AWG 1巻 25m入 SIG

外側のジャケット : PVC 難燃性 シリコンフリー シリコンフリー 用途 ヘビーデューティ用途に適しています 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット

仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211●芯数:6●断面積:0.34 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:8mm●定格電流:7 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:185-4846 アズワン品番65-7460-10 内容量1巻(25m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64353417 CF211.03.03.02
48,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする