ICC 極性ピン 極性バー 1袋 5個入

ICC 極性ピン 極性バー 1袋 5個入 AMPHENOL

Amphenol ICC コーディングキーは、基板の誤かん合を防止するために使用されます。 これは、2 つ以上の類似したコネクタをバックプレーン又はその他の電子モジュールに接続する必要があり、接続するエレメントが特定の場所で固有であることを必要とする場合に必要です。極性化 個別のコーディングオプション

仕様●種類:極性バー●併用可能製品:DIN41612仕様のコネクタ●シリーズ:8609153004LF●コード番号:218-9989 アズワン品番65-7706-03 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64354144 8609153004LF
3,670
3,598
3,958 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする