基板接続用ピンヘッダ 40極 0.635mm 2列 1セット 2個入
Samtec 0.635 mm レーザービームの高速オス / メス両用ストリップには、絶縁材用に黒色の液晶ポリマーを使用した 40 個のコンタクトがあります。在庫コストを軽減する自己かん合システム 最大100個のI/O
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8884
アズワン品番65-7698-73
内容量1セット(2個)
商品豆知識