LSS-120-02-L-DV-A-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.635mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC 64355264

基板接続用ピンヘッダ 40極 0.635mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
64355264
品番
LSS-120-02-L-DV-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

Samtec 0.635 mm レーザービームの高速オス / メス両用ストリップには、絶縁材用に黒色の液晶ポリマーを使用した 40 個のコンタクトがあります。在庫コストを軽減する自己かん合システム 最大100個のI/O

仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8884
アズワン品番
65-7698-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする