ニッカリ純正チップソー

ニッカリ純正チップソー ニッカリ

下刈、地ごしらえ、除伐作業などに最適です。
制御刃と刃数抑制でスムーズに切断出来ます。
竹、笹刈り、地ごしらえ、除伐作業に。

仕様●外径(mm):255●刃厚(mm):2.2●穴径(mm):25.4●刃数:30●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9690 アズワン品番67-2223-67 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64356156 G800134
3,938
3,898
4,288 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする