エスコ
エアーホースリール(自動巻取/難燃性) EA124BKシリーズ
ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様
●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入 内側/ウレタン、外側/難燃性塩ビ
アズワン品番
65-9246-20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64360609
EA124BK-46
オープン
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください