単列深溝玉軸受 開放型

単列深溝玉軸受 開放型 日本エスケイエフ

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。

仕様●内輪径(mm):10●外輪径(mm):22●幅(mm):6●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 普通公差●開放型●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:390-6340 アズワン品番67-2368-21 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64362490 61900
670
669
736 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする