スリムケース 127x10x220mm EA762CBシリーズ

スリムケース 127x10x220mm EA762CBシリーズ アズワン

内容物によって仕分けができる。

仕様●商品名:アクティフV フリップスリムケース●ポケット:6個●色:ライトグリーン●入数:1冊●サイズ:127×10×220mm●材質:再生PP●貴重品や書類をサッと収納、パッと携帯!●開閉がスムーズな新感覚フラップ機能!●スリムなのに収容力抜群!最大約12mmまで背幅が広がる!●用紙をしっかりホールド! アズワン品番65-9279-28 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64365719 EA762CB-603
430
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする