曜日別特売

基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 11個入

基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 11個入 - SAMTEC
仕様
●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8669
アズワン品番
65-7685-10
内容量
1セット(11個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64366830HLE-120-02-F-DV-BE
¥9,350
¥8,998
¥9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする