タイミングベルト 幅 16mm 長さ 815mm 歯数 163 ピッチ 5mm ポリウレタン
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 815 mm の T5 セクションがあります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:815mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:163●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0521
アズワン品番65-7880-65
内容量1個