曜日別特売

基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1350個入

基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1350個入 - SAMTEC
仕様
●入数:1リール(1350個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0782
アズワン品番
65-7632-49
内容量
1セット(1350個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64370646CLP-110-02-L-D-A-K-TR
902,000
899,800
989,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする