曜日別特売

ハンマ

ハンマ - HiKOKI(ハイコーキ)ハンマ - HiKOKI(ハイコーキ)ハンマ - HiKOKI(ハイコーキ)ハンマ - HiKOKI(ハイコーキ)ハンマ - HiKOKI(ハイコーキ)ハンマ - HiKOKI(ハイコーキ)ハンマ - HiKOKI(ハイコーキ)

ブラシレスモーター採用
カーボンブラシの交換が不要
延長コードなど電圧降下時でも性能が低下しにくい
エンジン発電機で使用可能
コイルスプリング式動吸振器&防振ハンドルで低振動
アルミダイキャストと樹脂の2層成形ハウジング採用で強度がアップ
打撃数4段階切替
ワンプッシュ式でビット装着は挿しこむだけ
先端工具取付角度は30度ずつの調節が可能
SDSmaxシャンク対応

付属品ブルポイント(全長280mm)サイドハンドル・ケース質量(kg)6.9(コード除く)電流(A)13.5電圧(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)2心・5モーターブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)13.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:480×237×108全負荷打撃数(min-1)1430~2850振動3軸合成値(m/s2)8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63866479H45MEY
110,700
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする