曜日別特売

USB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工

USB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工 - ZATTAUSB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工 - ZATTAUSB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工 - ZATTAUSB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工 - ZATTAUSB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工 - ZATTAUSB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工 - ZATTA
(2件のレビュー)

USB2.0規格でパソコンとプリンターなどを接続する時に使用します。
ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。

用途パソコンとプリンターの接続コネクタ形状USB Type-A(オス)、Type-B(オス)変換タイプオス - オスケーブル外径(Φmm)5USBタイプUSB2.0最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ブラックシールドプラチナ層シールド内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像63862376P1301735480
オープン
249
274(税込)
当日出荷
※商品画像63862385P1301855480
オープン
399
439(税込)
当日出荷
※商品画像63862394P13019105480
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: PCの印刷用ケーブルとして
鉱業

PCの印刷用ケーブルとして購入。
LPT用の端子があり、距離も10mほどでしたので、ちょうど良かったです。

2024-08-29
用途: 複合機とPCの接続

PCから少し離れたところにある複合機との接続に使っています。ネットワークがつながらない時でも直接印刷できます。ケーブル長は5mですが、問題なく印刷出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする