ZATTA
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K対応
DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
用途
DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続
寸法(mm)
50×20×7
色
ブラック
質量(g)
10
オス形状
DisplayPort(オス)
メス形状
HDMI(メス)
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
注意
※HDMI出力をDisplayPortに変換できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63862270
P13008
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください