据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ 本体のみ

据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック) 据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック) 据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック) 据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック) 据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック) 据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック) 据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック) 据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック)

「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。
眺めて楽しめるガーデンライト
エクステリアのあかり
住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせばわが家の夜景も美しく。
防犯対策にも役立ちます。
光源はLEDフラットランプ。交換が簡単にできるので、集合住宅の共用部などの点灯時間が長い場所にもおすすめです。

仕様二重絶縁型、防雨型 取付据置取付型 材質(本体)プラスチック(オフブラック) 電圧(V)100 入数1台 ケーブルタイプケーブル露出タイプ 内容量1台
注意
※ランプは別売りです。
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※冠水するおそれのあるところへは設置不可
※写真方向以外取り付け不可
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LGW46002 64094338
LGW46002 64094338
64094338 LGW46002 □150 2.3 170 装飾枠有タイプ(ダイヤ柄)
59,000
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LGW46012 64094356
LGW46012 64094356
64094356 LGW46012 □150 2.3 170 装飾枠有タイプ(ダイヤ柄) なし(ケーブルグランド同梱)
59,000
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LGW46013 64094365
LGW46013 64094365
64094365 LGW46013 □150 2.3 170 装飾枠有タイプ(ストライプ柄) なし(ケーブルグランド同梱)
59,000
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LGW46000 64094374
LGW46000 64094374
64094374 LGW46000 Φ100 1.1 163 シンプル(スモーク)タイプ
36,500
15,980
17,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
LGW46001 64094390
LGW46001 64094390
64094390 LGW46001 Φ100 1.1 163 シンプル(つや消し)タイプ
36,500
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LGW46010 64094399
LGW46010 64094399
64094399 LGW46010 Φ100 1.1 163 シンプル(スモーク)タイプ なし(ケーブルグランド同梱)
36,500
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LGW46011 64094408
LGW46011 64094408
64094408 LGW46011 Φ100 1.1 163 シンプル(つや消し)タイプ なし(ケーブルグランド同梱)
36,500
15,980
17,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
64094347 LGW46003 □150 2.3 170 装飾枠有タイプ(ストライプ柄)
59,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64094347 LGW46003 17258976 SLW46003 SLW46003 据置取付型 LED スタンド スパイク付 防雨型 Panasonic(パナソニック) 17258976 据置取付型 LED スタンド スパイク付 防雨型 Panasonic(パナソニック) 1台 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする