超速乾リンサンデラストHB

超速乾リンサンデラストHB - シントーファミリー超速乾リンサンデラストHB - シントーファミリー超速乾リンサンデラストHB - シントーファミリー超速乾リンサンデラストHB - シントーファミリー超速乾リンサンデラストHB - シントーファミリー

鉛・クロムを含まない環境対応型塗料です。
スプレー塗装で厚塗り(70μm)が可能です。:1回塗り
はけ・ローラー塗り・エアレススプレーでの使用に対応しています。
速乾性に優れており、乾燥時間の短縮や作業性に優れております。

用途
一般建築物。
鉄鋼構造物。
仕様塗り重ね可能時間:20℃(同種)4時間(異種)1日以上成分合成樹脂系塗料主な用途一般建築物/鉄鋼構造物塗布面積(m2)25特性超速乾乾燥時間(20℃)指触5分 半硬化4時間以上内容量1缶
注意
※希釈材は塗料用シンナーをご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640758679971522817-9585赤錆色2.5第四類
6,574
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
640758769971533817-9586N7グレー2.5第四類
6,906
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
640758851414203268-1071N8グレー12.5非危険物
25,336
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
640758941414216268-7878赤錆色12.5非危険物
25,334
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
640759101414250268-4246N7グレー12.5非危険物
25,336
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
640759191414251268-4310N4.5グレー12.5非危険物
25,336
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする