Bluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン

Bluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン - ナガオカトレーディングBluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン - ナガオカトレーディングBluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン - ナガオカトレーディングBluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン - ナガオカトレーディングBluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン - ナガオカトレーディングBluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン - ナガオカトレーディングBluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン - ナガオカトレーディングBluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン - ナガオカトレーディング

カフェでお洒落に音楽を楽しむイメージのワイヤレスイヤホン。5色のくすみカラーはいずれも落ち着いた色味でどんな服装や場所にも合わせやすいデザイン。
充電ケースは手の中に納まるほどコンパクトです。イヤホン本体も小さくフィット感に優れわずか3gと軽量な仕上がり。イヤホン本体にタッチセンサーを搭載し、曲送り/戻しや音量調節も可能。最大5時間の連続再生に対応しています。
初めての方にも使いやすい日本語ガイダンスです。

仕様ドライバー:6mm、音圧感度:96db、インピーダンス:16Ωその他日本語ガイダンス付き付属品ストラップ/イヤーチップ(SML)/充電ケーブル/取扱説明書兼保証書質量(g)イヤホン(片耳):3、充電ケース:19接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×26再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)イヤホン充電:1.5、充電ケース充電:約2連続再生時間待機時間:最大80h、連続通話:最大6h、連続音楽再生:最大5hBluetoothバージョン5.3、接続可能距離:~10mイヤホン形状カナル型内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64091416L103CAFECAPカプチーノ
3,480
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
64091425L103CAFEESPエスプレッソ
3,480
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
64091434L103CAFEICHいちごラテ
3,480
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
64091450L103CAFEMAT抹茶ラテ
3,480
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
64091459L103CAFEMUR紫いもラテ
3,480
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする