電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ コントローラ
E3000シリーズ用コントローラです。
付属品電源コード2m、フィルタ付エアーホース、レジューサ、コネクタキャップ(本体付属)、ブラケット、ナイロンクリップ、ネジ、ゴム足、ヒューズ(T6.3AL)250V×2個
トラスコ品番780-4504
幅(mm)88
高さ(mm)236
奥行(mm)138
電源(V)AC100~240
最大出力(W)350
回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000
プラグタイプ100V
内容量1台